Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SmartMount Universal Flat Panel TV Cart SR560G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4720745
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR560G
EAN/GTIN:
     5711045745485
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless SmartMount Universal Flat Panel TV Cart SR560G - Wagen - für Flachbildschirm - kaltgewalzter Stahl, Tinted Glass - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-75") - Montageschnittstelle: 600 x 400 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
88.8 cm
Tiefe
73.7 cm
Höhe
173.6 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kaltgewalzter Stahl, Tinted Glass
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Anzahl der Regale
1
Max. Ladegewicht
68.2 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81.3-152.4 cm (32"-75")
VESA-Halterung
600 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
97.16 cm x 17.78 cm x 121.29 cm / 35.9 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,76*
€ 511,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.