Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta Headphone 565 GBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4714312
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5651
EAN/GTIN:
     4013835531409
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Der klassische Doppelkopfhörer Digta Headphone 565 GBS hat eine Schnelltrennkupplung. Möchten Sie zum Beispiel einmal Ihren Arbeitsplatz verlassen, beispielsweise um eine Akte zu holen, so brauchen Sie vom Digta Headphone 565 GBS nur das kurze Kabel mit dem Kopfhörer vom restlichen Kabel entfernen und können dieses mitnehmen oder auch den gewünschten Ort verstauen. Das restliche Kabel mit dem Grundig-Stecker am Ende können Sie an der Digta Soundbox 830 oder Ihrer Dockingstation angeschlossen lassen.
Grundig Digta Headphone 565 GBS - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Grundig GBS)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5653
ab € 63,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.