Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neovo WMK-03 Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4709421
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     WMK0301000000
EAN/GTIN:
     4710739592177
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dank einer Tragfähigkeit von bis zu 60 kg können mit der WMK-03 Monitore für professionelle Anwendungen zuverlässig gesichert werden. Durch die ausgewählten Materialien erfüllt sie mühelos die Anforderungen selbst anspruchsvollster Umgebungen. Durch die frei verstellbare Neigung lässt sich einerseits Platz sparen, andererseits der Betrachtungskomfort erhöhen. Die Halterung ist kompatibel mit dem VESA-Standard und unterstützt verschiedenste kleine bis mittelgroße Monitore.
Neovo WMK-03 - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Abschließbar
Max. Ladegewicht
60 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.