Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neovo LMK-02 Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4709418
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     LMK0201000000
EAN/GTIN:
     4710739592184
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dank ausgewähltem, qualitativ hochwertigem Stahl gewährleistet die Wandbefestigung LMK-02 sowohl Stabilität als auch Zuverlässigkeit. Sie sorgt dafür, dass Monitore an Ziegel- oder Fachwerkwänden sicher haften, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die verstellbare Neigungsfunktion ermöglicht komfortablere Betrachtungswinkel. Die LMK-02 ist mit verschiedenen VESA-Standards kompatibel und eignet sich perfekt für Monitore ab 32 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 80 kg.
Neovo LMK-02 - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: von 81,3 cm (von 32 Zoll) - Montageschnittstelle: 440 x 330 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50.8 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
36.8 cm
Gewicht
3.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Robust
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Von 81,3 cm (von 32 Zoll)
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
440 x 330 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.