| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4694682 Herst.-Nr.: TWK3A014 EAN/GTIN: 4242002717586 |
| |
|
| | |
| Bosch CompactClass TWK3A014 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - Rot/Grau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rot/Grau | | Produkttyp | Wasserkocher | | Besonderheiten | Abnehmbarer Kalkfilter, zwei Wasserstandsanzeigen | | Kapazität | 1.7 Liter | | Wasserkocher-Merkmale | 360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, verriegelbarer Klappdeckel, Warmhalteplatte aus rostfreiem Stahl | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz, Ausschalten bei Anheben | | Äußere Merkmale | Kontrollleuchte, Anti-Rutsch-Füße, Kunststoffgehäuse, beleuchteter Schalter | | Kennzeichnung | VDE, ROSTEST | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.1 kg | Energieversorgung | Stromverbrauch | 2.4 kW | | Kabellänge | 0.8 m | | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | | Nennstrom | 10 A | | Kabelaufbewahrung | Ja | Wasserkocher | Kabelloses Gießen | Ja | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Gewicht (Versand) | 1.45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |