Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG VARIOS NSH 85 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4687048
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189878
EAN/GTIN:
     4041056017204
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Natursteinheizungen von AEG kombinieren edelste Naturmaterialien mit innovativer Technik zu einem vollendeten Erlebnis für die Sinne. Aber auch für kühle Rechner sind sie die erste Wahl - als punktuelle, gesunde Zusatzheizung oder als maßgeschneidertes Heizsystem für den gesunkenen Energiebedarf zeitgemäßer Niedrigenergie- und Passivhäuser. Natursteinheizungen von AEG bieten nicht nur optisch höchsten Genuss - sie arbeiten darüber hinaus auch mit gesunder, langwelliger Strahlungswärme. Die Folge: Personen und Gegenstände werden von sanfter Wärme umschmeichelt, ohne Staub, Keime und Pollen aufzuwirbeln.Weil die Natursteinheizung von AEG mit langwelliger Wärmestrahlung arbeitet und nicht über die Raumluft, können Sie die Raumtemperatur im Vergleich zu einer Konvektorheizung um etwa 2 °C senken, ohne Verlust an Behaglichkeit. Dabei sparen Sie Energie, jahrein - jahraus.
AEG VARIOS NSH 85 VA - Heizelement - Wandbefestigung - 850 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Stein
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz
Heizkapazität
850 W
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
100 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
38 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,27*
€ 803,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,11*
€ 791,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,94*
€ 744,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,34*
€ 719,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,29*
€ 673,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 148,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.