Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Brieföffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686527
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147555
EAN/GTIN:
     4003801005300
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
WEDO - Brieföffner - 230 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Brieföffner
Gewicht
40 g
Verschiedenes
Klingenmaterial
Metall
Griffmaterial
Metall
Schneidegerät
Größe
230 mm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.