Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 0155 Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686448
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     01550100
EAN/GTIN:
     4019364061554
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
IDEAL 0155 ist ein großformatiger, manueller Rollenschneider mit professioneller Ausstattung.
IDEAL 0155 - Messer mit Abbruchklingen - 1550 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Breite
174 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
94 cm
Gewicht
35 kg
Verschiedenes
Klingenmaterial
Gehärteter Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Selbstschärfende Drehklinge
Schnittlänge
1550 mm
Schneidekapazität (mm)
0.8 mm
Schutzgitter
Ja
Schnittmaterial
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,10*
€ 903,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,43*
€ 882,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,88*
€ 851,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,89*
€ 793,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.