Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shure SRH1440 Professional Open Back Headphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4673489
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     SRH1440
EAN/GTIN:
     0042406199759
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der SRH1440 ist ein hochwertiger, offener Kopfhörer für professionelles Mixing und Mastering. Der SHR1440 liefert einen äußerst linearen Frequenzgang über den gesamten Hörbereich. Sein offenes, ohrumschließendes Design sorgt für natürlichen Sound, ein breites Stereobild und herausragende Abbildungstiefe.
Shure SRH1440 Professional Open Back Headphones - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
343 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Aufbewahrungskoffer, Ohrenstöpsel, Adapter 3,5 mm bis 6,3 mm
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 2.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
101 dB
Impedanz
37 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
15 - 27000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,46*
€ 827,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,00*
€ 476,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.