Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-M711G Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4668273
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-M711G
EAN/GTIN:
     4974019023755
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Diese Rechner-Generation verbindet Qualität, hochwertige Ausstattung, Funktionalität und Ergonomie mit exklusivem Design.
Sharp EL-M711G - Desktop-Taschenrechner - 10 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, 1 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
100 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
130 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Konstantenberechnung, Doppelnull, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.