Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio DF-120ECO Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4668253
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DF-120ECO
EAN/GTIN:
     4971850185703
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Casio DF-120ECO - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, Tasten gleichzeitig drückbar
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus recyceltem Plastik
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
122 mm
Tiefe
174.5 mm
Höhe
35.7 mm
Gewicht
180 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Rundung, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.