Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio JW-200TW-BK Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4668180
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JW-200TW-BK
EAN/GTIN:
     4971850902102
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Casio JW-200TW-BK - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie - Crystal Sand Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, unabhängiger Speicher, Additionsmodus
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Crystal Sand Black
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
107 mm
Tiefe
178.5 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
170 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja (geneigt)
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung, Quadratwurzel
Finanzfunktionen
Gewinnspanne, Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Rücktaste, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
JW-200SC-NY
ab € 15,34*
Ähnlich
Casio
JW-200SC-WE
ab € 15,58*
Ähnlich
Casio
CS-JW-200SC-BU
ab € 15,34*
Ähnlich
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,78*
Ähnlich
Casio
CS-JW-200SC-PK
ab € 15,30*
Ähnlich
Casio
JW200SCGYWEP
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.