| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4664833 Herst.-Nr.: 40021111 EAN/GTIN: 4019364656514 |
| |
|
| | |
| IDEAL 4002 ist ein Hochleistungs-Büroaktenvernichter mit grossem Auffangvolumen und ECC Kapazitätskontrolle für staufreies Arbeiten. IDEAL 4002 - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt - 2 x 15 mm - S5 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Vorzerkleinerer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 64 cm | | Tiefe | 59 cm | | Höhe | 97 cm | | Gewicht | 87 kg | Energieversorgung | Spannung | 230 V | | Frequenz | 50 Hz | | Leistungsaufnahme | 1300 Watt | Aktenvernichter | Geschwindigkeit | 6 m/Min. | | Sicherheitsstufe | S5 | | Schnitttyp | Kreuzschnitt | | Schreddergröße | 2 x 15 mm | | Papierkorbkapazität | 165 Liter | | Papiereinschubbreite | 40 cm | | Schreddert | CDs, Kreditkarten, Klammern, Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5 |
| | |
| |