Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HR-150TEC Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4664121
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-150TEC
EAN/GTIN:
     4971850190431
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Casio HR-150TEC - Druckrechner - LCD - 12 Stellen - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher
Spannungsquelle
Batterie
Drucker
Typ
Zweifarbig (schwarz und rot)
Max. Druckgeschwindigkeit
2 Zeilen/Sek.
Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.55 cm
Tiefe
22.85 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
430 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Deltaprozent, Dezimalstellenwechsel, Rundung, Durchschnitt
Finanzfunktionen
Gewinnspanne, Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Erhöhen, Herabsetzen, Positionszähler
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 90 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,46*
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.