Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 4005 CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4663531
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40059111
EAN/GTIN:
     4019364683114
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
IDEAL Business Shredder sind besonders einfach und sicher zu bedienen. Das patentierte SPS (Safety Protection System) darf man in diesem Zusammenhang gewiss als Meilenstein bezeichnen. Es umfasst eine elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, die einen mechanischen als auch elektronischen Eingriffschutz in die Zuführöffnung bietet. Etwas anderes als Papier hat somit keine Chance, in das Schneidwerk zu gelangen. Und auch mit der elektronischen Türsicherung über Magnetschalter, der Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, der Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter und der zweifachen Motorsicherung gegen Überhitzung sind Sie auf der sicheren Seite. Dass sich diese ausgereifte Technik ganz einfach bedienen lässt, zeigt das speziell von IDEAL entwickelte, intelligente Bedienelement EASY SWITCH. Mit diesem übersichtlichen Multifunktionsschalter haben Sie alle Funktionen komfortabel im Griff. Er ist großflächig hinterleuchtet und zeigt durch unterschiedliche, eingängige Farbsignale den aktuellen Betriebsstatus an. Darüber hinaus geben Ihnen leicht verständliche Leuchtsymbole klare Bedienungsanweisungen, so dass Sie auch ohne Handbuch immer wissen, was zu tun ist. Zur Optimierung der Umweltbilanz trägt IDEAL mit den Produkten "Made in Balingen" in vielfältigster Weise bei. Besonders umweltgerecht ist die Energiespar-Funktion "Zero Energy Consumption", die jetzt durchgängig bei allen Business Shreddern eingebaut ist. Diese Funktion sorgt für eine komplette, automatische Abschaltung der IDEAL-Shredder und damit für einen Null- Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus.
IDEAL 4005 CC - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt - 4 x 40 mm - S4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Garantiedetails
Schneideeinrichtung: 30 Jahre
Kennzeichnung
GS, cULus
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 cm
Tiefe
59 cm
Höhe
101 cm
Gewicht
115 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
1600 Watt
Aktenvernichter
Funktionen
Electronic Capacity Control, Safety Protection System, Easy Switch
Sicherheitsstufe
S4
Schnitttyp
Kreuzschnitt
Schreddergröße
4 x 40 mm
Papierkorbkapazität
225 Liter
Papiereinschubbreite
40.5 cm
Schreddert
CDs, Kreditkarten, Büroklammern, Papier, DVDs, 3,5-Zoll-Disketten
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.617,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.702,92*
€ 3.216,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.687,12*
€ 3.197,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.637,80*
€ 3.138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,26*
€ 3.114,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,78*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.