Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Ibico 082X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4660549
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     IB410017
EAN/GTIN:
     0013465410017
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Mit seinem eleganten Etui und der kompakten Größe passt der Ibico 082X problemlos in jede Hemdtasche. In weiß-blau, mit zehnstelligem LCD-Display, der nützlichen Margenberechnungsfunktion und der extragroßen Plustaste ist er das ideale Gerät für Geschäftsreisen. Größe: 112 x 68 x 8 mm.
Rexel Ibico 082X - Taschenrechner - 10 Stellen - Solarpanel, Batterie - weiß, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Weiß, Blau
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.2 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
0.8 cm
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen
Funktionen
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.