| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4660546 Herst.-Nr.: IB410000 EAN/GTIN: 0013465410000 |
| |
|
| | |
| Mit seinem eleganten Etui und der kompakten Größe passt der Ibico 081X problemlos in jede Hemdtasche. In blau-weiß, mit achtstelligem LCD-Display und weichen gummierten Tasten ist er das ideale Gerät für Geschäftsreisen. Größe: 98 x 60 x 7 mm. Rexel Ibico 081X - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie - weiß, Blau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Taschenrechner | | Spannungsquelle | Solarpanel, Batterie | Verschiedenes | Farbe | Weiß, Blau | Abmessungen und Gewicht | Breite | 6 cm | | Tiefe | 9.8 cm | | Höhe | 0.7 cm | | Gewicht | 61 g | Anzeige | Typ | LCD - 8 Stellen | Funktionen | Grundlegend | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner 8-st solar, calculator 8 digits, taschen rechner |
| | |
| |