| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4660545 Herst.-Nr.: IB410079 EAN/GTIN: 0013465410079 |
| |
|
| | |
| Der Ibico 210X bietet ein zehnstelliges LCD-Display mit 10 mm hohen Ziffern, das in drei Neigestufen fixiert werden kann sowie komfortabel große Kunststofftasten mit extragroßer Plustaste. Größe: 166 x 104 x 11 mm. Rexel Ibico 210X - Desktop-Taschenrechner - 10 Stellen - Solarpanel, Batterie - weiß, Blau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Desktop-Taschenrechner | | Merkmale | Automatische Abschaltung | | Spannungsquelle | Solarpanel, Batterie | Verschiedenes | Farbe | Weiß, Blau | Abmessungen und Gewicht | Breite | 16.6 cm | | Tiefe | 10.4 cm | | Höhe | 1.1 cm | Anzeige | Typ | LCD - 10 Stellen | Funktionen | Grundlegend | Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |