Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-5018 SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4660185
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     5018/FBL/12E1/A
EAN/GTIN:
     3243480014540
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
TI-5018 SV ist ein perfekter Bürorechner im modernen Design.
Texas Instruments TI-5018 SV - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
107 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
27 mm
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Funktionen
Grundlegend
Vorzeichenwechsel, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.