Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBO MultiMedia Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4649450
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1902339
EAN/GTIN:
     5028252236195
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dieser Multimedia-Projektorschrank ist besonders vielseitig, kompakt und sicher. Sein robustes Gehäuse eignet sich zur Unterbringung verschiedenster Präsentationsgeräte. Die drei Böden lassen sich an unterschiedliche Gerätegrößen anpassen. Der Boden für den Projektor wird bei Bedarf herausgezogen. Sein Winkel kann verstellt werden. Einfache Montage. Abschließbare Stahltüren vorn und hinten sorgen für maximale Sicherheit. Mobil dank der 4 Rollen.
NOBO MultiMedia Cabinet - Wagen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
92 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Feststellbare Rollen, höhenverstellbare Regalböden, abschließbar
Anzahl der Regale
3
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,54*
€ 869,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,73*
€ 851,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 708,95*
€ 843,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,09*
€ 816,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 131,70*
Zubehör
Nobo
1900791
ab € 247,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.