Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-84 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4649180
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-84 PLUS
EAN/GTIN:
     3243480014847
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Stellen Sie Funktionen, Gleichungen und Tabellen anschaulich dar. Hilfreich sind 11 vorinstallierte Top-Applikationen, insgesamt 30 können dank Flash-Technologie gespeichert werden. Die USB-Schnittstelle sorgt für eine schnelle Verbindung zu anderen TI-Rechnern und zum PC. Zudem ist darüber der Anschluss von Messwerterfassungssystemen möglich - ideal für den Einsatz des Graphikrechners in den Fächern Chemie, Physik oder Biologie.
Texas Instruments TI-84 Plus - Grafiktaschenrechner - USB - 10 Stellen + 2 Exponenten - Batterie, Speichersicherungsbatterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grafiktaschenrechner
RAM
24 KB
Flash-Speicher
480 KB
Merkmale
Uhr, programmierbar
Schnittstelle
USB
Spannungsquelle
Batterie, Speichersicherungsbatterie
Verschiedenes
Garantie
1 Jahr
Enthaltenes Zubehör
Hartschale, Einheit-zu-Einheit-USB-Kabel
Software
Software inbegriffen
Cabri Jr., StudyCards, Science Tools, Vernier EasyData, Topics in Algebra 1, Learning Check, Conic Graphing, Inequality Graphing, Probability Simulation, Transformation Graphing App
Anzeige
Typ
LCD - 8 Zeilen x 16 Zeichen - 10 Stellen + 2 Exponenten
Merkmale
Geteilte Anzeige
Funktionen
Wissenschaftlich
Statistik, Statistikanalyse, lineare Regression, Hypothesentest, Konfidenzintervalle, Variablen, Matrix, Potenzwurzelfunktion, Logarithmische Regression, Exponentielle Regression, Regression, Integral, Ableitungen, erweiterte Statistikberechnungen, interne Genauigkeit (14 Stellen), Umkehrmatrix, Umwandlung Matrix auf Liste, quadratische polynomische Regression, kubische polynomische Regression, biquadratische polynomische Regression, Zentralwert-Regressioin, logistische Regression, sinusförmige Regression
Finanzfunktionen
Amortisierung, Zahlungsstrom, Time Value of Money (TVM)
Grafikfunktionen
Polare Funktionen, Folgen, Zoom, parametrische Plots, Histogramm, Punktediagramm, Netzdiagramm, Stufendiagramm, Box und Whisker-Plot, normale Wahrscheinlichkeit, Liniendiagramm, Transformation, kegelförmig, Ungleichungsgrafik, Rechtwinklig, statistisches Diagramm, Phasen-Plot
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.