Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 333 Anruferkennung mit Anrufbeantworter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4646857
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1068470
EAN/GTIN:
     4052305655795
Suchbegriffe:
AB
Anrufbeantworter
anrufbeantworter
Der komfortable Anrufbeantworter tiptel 333 bietet eine Aufzeichnungskapazität von bis zu 90 Minuten in ausgezeichneter Qualität. Zur optimalen Bedienerführung und zur Anzeige von Funktions - zuständen ist ein beleuchtetes, alphanumerisches Display für menügeführte Bedienung integriert. Bei Anruf wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Durch modernste Flash-Memory-Technologie, die den Einsatz von Batterien überflüssig macht, und einen äußerst geringen Stromverbrauch (weniger als 1 W) im Ruhezustand trägt der tiptel 333 zum Umweltschutz bei.
Tiptel 333 - Anruferkennung mit Anrufbeantworter - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
350 g
Produkttyp
Anruferkennung mit Anrufbeantworter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Zeilenanzahl
2
Zeichenanzahl
16
Besonderheiten des Anrufbeantwortersystems
Zusätzliche Merkmale
Babyphone
Zweiweg-Anrufaufnahme
Ja
Autom. Unterbrechen
Ja
Akustischer Hinweis bei Nachricht
Ja
Memo-Aufnahmefunktion
Ja
Schutz vor Stromausfall
Ja (Flash-Memory-Speicher)
Modus: nur Ansage
Ja
Fernsteuerung
Ton-Fernbedienung
Ja
Aufnahme für ausgehende Ansage
Ja
Nachrichtenwiedergabe
Ja
Fern-Sicherheitscode
Ja
Fern-Ein/-Aus
Ja
Anrufbeantworter
Lautstärkeregelung
Ja
Anruferkennung
Ja
Anruffilterung
Ja
Anrufbeantwortersystem
Digital
Anz. ausgehender Ansagen
4
Aufnahmekapazität
90 Min.
Max. Länge ausgehender Nachrichten
3 Min.
Toll Saver
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anruferkennungsfunktionen
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Ja
Art der Anrufliste
Numbers
Kapazität der Anrufliste
30
Systemfunktionen
Funktionen
Löschen, alles löschen, wiederholen, Zeit-/Datumsstempel, überspringen, Nachrichtenübertragung
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.