Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MS 1032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4641105
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501033
EAN/GTIN:
     4006160678635
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer 500 ml
ProfiCook PC-MS 1032 - Milchaufschäumer - 0.45 Liter - 600 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Milchaufschäumer
Besonderheiten
Herausnehmbarer Behälter, Schüssel aus rostfreiem Edelstahl, 360° Drehfuß, schnurloses Ausgießen, warmer Milchschaum, kalter Milchschaum, verborgenes Heizelement
Kapazität
0.45 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Heizfunktion
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Äußere Merkmale
Deckel mit Spritzschutz
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Schneebesenaufsatz
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
13 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
17 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
13 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Kocheinstellungen Anz.
6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.