Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic CM 3372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4640082
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     251121
EAN/GTIN:
     4006160511215
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Clatronic CM 3372 - Crêpeplatte - 900 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Crêpeplatte
Besonderheiten
Wärmeisolierter Griff, Cool-Touch-Boden, Platte mit 290 mm Durchmesser, kratzfeste Platte
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pfannkuchenverteiler ¦ Spatel
Kennzeichnung
SGS GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.