| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4634660 Herst.-Nr.: 9089 EAN/GTIN: 4007540090894 |
| |
|
| | |
| 100 mm (4") Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 5000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Visaton M 10 8 OHM - Lautsprechertreiber - 80 Watt Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lautsprechertreiber | Lautsprechersystem | Frequenzgang | 450 - 13000 Hz | | Nennimpedanz | 8 Ohm | | Max. Ausgangspegel (max. SPL) | 90 dB | | Dauerstrom | 80 Watt | | Spitzenleistung | 100 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 1 x Lautsprechertreiber - 80 Watt - 450 - 13000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden | | Treiberdetails | Lautsprechertreiber: Mitteltöner - 100 mm (4") | Ausschnitt- und Montagemaße | Durchmesser | 9.5 cm | Maße und Gewicht | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | / 330 g |
|
| | |
| | | |
| |