Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-718SGA Wissenschaftlicher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4626433
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4299B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Antibakteriell und äußerst genau: Dieser wissenschaftliche Rechner mit Punktmatrix-Display ist ideal für den Einsatz in Schulen. Der Rechner besteht aus recyceltem Canon Kopierermaterial - eine saubere und umweltfreundliche Lösung.
Canon F-718SGA - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 18 Stellen - Solarpanel, Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, Generation Grün, antibakteriell, 17 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltenes Zubehör
Hartschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
80 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
140 g
Anzeige
Typ
LCD - 4 Zeilen x 15 Zeichen - 18 Stellen
Merkmale
Textbuchmodus
Funktionen
Menge
264
Wissenschaftlich
Zufallszahl, Trigonometrie, Gon, Radiant, Grad, Umrechnung von Koordinaten, Bruchrechnung, Permutation, Kombinatorik, Bruch, Komplexe Zahlen, Statistik, Bruch-Dezimal-Umwandlung
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B001AB
ab € 10,87*
Ähnlich
Canon
5730B003AB
ab € 9,24*
Ähnlich
Canon
5730B002AB
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.