Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GY10CM504 Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4601532
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERGY10CM504
EAN/GTIN:
     5025232687848
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Panasonic ER-GY10CM504 - Trimmer - schnurlos - mit Nasen- und Ohrentrimmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarpflege
Besondere Funktionen
Wasserfest
Nutzung
Trocken, nass
Im Bundle mit
Nasen- und Ohrentrimmer
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammzusatz x 4 ¦ Ladeständer
Merkmale des Geräts
Ladekontrollanzeige, Präzisionstrimmer
Energieversorgung
Ladezeit
12 Std.
Batterietechnologie
NiMH
Batterie wiederaufladbar
Ja
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Schnauzbart, Koteletten, Haar, Ohrhaar, Nasenhaar, Augenbraue, Körper, Halsausschnitte, Unterarm
Rasierkopffunktionen
Klingen aus rostfreiem Stahl
Längeneinstellungen
3-15 mm (5 Schritte), 0.5 mm
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.