Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MP1211-LTSC Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4579949
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2496B001
EAN/GTIN:
     4960999538471
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Zwölfstelliges Display, zweifarbiger Druck und Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Der MP1211-LTSC ist ein Tischrechner mit zwölfstelligem Display und umfangreichen Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Er bietet zweifarbigen Tintenstrahldruck über Farbband, ein großes, zweifarbiges Display und ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish.
Canon MP1211-LTSC - Druckrechner - LCD - 12 Stellen - Wechselstromadapter, Speichersicherungsbatterie - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Merkmale
Antirutsch-Gummipolster, farbig codierte Tasten, Berechnungsbefehl-Tafel, Ein-/Ausschalter, automatische Additionslogik, 1 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Wechselstromadapter, Speichersicherungsbatterie
Drucker
Typ
Zweifarbig (einfarbig)
Max. Druckgeschwindigkeit
4.3 Zeilen/Sek.
Merkmale
Rote Farbe für negative Zahlen
Verschiedenes
Farbe
Silver Metallic
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
Farbband (Schwarz / Rot) - Canon EP-102
Enthaltenes Zubehör
Wechselstromnetzteil
Abmessungen und Gewicht
Breite
219 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
74.5 mm
Gewicht
1.6 kg
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Farbunterstützung
Zweifarbig (einfarbig)
Merkmale
Grüne Zeichen, rote Zeichen (negativ)
Zeichengröße
15.7 x 5.8 mm
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Kosten/Verkauf/Marge, Positionszähler, Zwischensumme, nicht hinzugefügt, Bartwert
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Konstantenberechnung, Doppelnull, Endsumme, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Shift, Dreifachnull
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2497B001AC
ab € 87,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.