Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F DK4 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4552869
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     FDK 451
EAN/GTIN:
     3168430730335
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker krups
sandwichmaker
Krups F DK4 51 - Sandwichmaker - 850 W - Matt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Matt Black
Produkttyp
Sandwichmaker
Besonderheiten
Anti-Rutsch-Füße, vertikaler Speicher, automatische Temperatursteuerung, Schneide- und Versiegelungssystem, Leuchte zur Temperaturanzeige
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
2.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.