Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Prestige VC 40 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4551206
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     69 52 009
EAN/GTIN:
     4002780008593
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Der Fakir Standventilator "VC 40 S" sorgt für frischen Wind und angenehme Temperaturen an heißen Sommertagen. Das Gerät zeichnet sich durch eine angenehme Laufruhe, Standsicherheit und mehrere Geschwindigkeitsstufen zur individuellen Kühlung aus. Er ist oval oszillierend und sorgt für eine große Luftbewegung. Dabei kann der Ventilator immer in allen Bereichen individuell eingestellt werden.
Fakir Prestige VC 40 S - Lüfter - zum Aufstellen - 39 cm - Silver/Dark Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Silver/Dark Gray
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
1900 m3/h
Besondere Merkmale
Höhenverstellbar, Oszillation
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
140 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
7.5 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
39 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fakir Hausgeräte
69 58 009
ab € 36,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.