Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir trend VC 35 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8480044
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     69 58 009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
fakir hausgeräte stand-ventilator
stand ventilator
In Büro-, Wohn- und Schlafräumen sorgt der trend VC 35 S mit seiner Laufruhe stets unauffällig für Erfrischung und sorgt beim Menschen so für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Er vereint die bewährten Vorzüge eines Standventilators - freie Positionierung, immer die ideale Höhe et cetera - mit robuster Technik in hochwertiger Verarbeitung für eine lange Lebensdauer.
Fakir trend VC 35 S - Lüfter - zum Aufstellen - 45 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
3024 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
90°-Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
110 cm
Gewicht
6.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 Std.
Steuerungstyp
Mechanisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
42 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
45 cm
Klingenanz.
5
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 60w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fakir Hausgeräte
69 52 009
ab € 44,38*
Ähnlich
Fakir Hausgeräte
69 65 009
ab € 71,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.