| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4531905 Herst.-Nr.: K72425EU EAN/GTIN: 5028252351492 |
| |
|
| | |
| Steuern Sie die Aufmerksamkeit des Publikums wie ein Profi mit Ihrem Cursor und dem Expert kabellosen Presenter mit rotem Laserpointer & Cursorsteuerung. Manchmal genügt bloßes Zeigen nicht. Durch einfaches Betätigen eines Schalters, wechseln Sie zwischen Präsentationsmodus und Cursorsteuerung. Der 2,4GHz-Receiver kann im Presentergehäuse verstaut. Durch die eindeutige Gerätekopplung werden Gerätestörungen vermieden. Kensington Presenter Expert Red Laser with Cursor Control - Präsentations-Fernsteuerung - HF - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Anschlusstechnik | Radio | | Lokalisierung | Europa | | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | | Funktionen | Anzeige für leere Batterie, integrierter Laser Pointer, schwarzbeleuchtete Knöpfe, Ein-/Ausschalter | | Max. Betriebsentfernung | 50 m | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | Stromversorgung | Batterie | Batterie des Zeigegeräts | Systemanforderungen | Betriebssystem | Apple Mac OS, MS Windows 7, Windows 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Presenter, Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, kensington maus bluetooth, presenter, kensington presenter |
| | |
| |