Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EBS 3074/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4482526
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EBS 3074/E
EAN/GTIN:
     4001797512000
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kochfeld
Elektrokochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Die hochwertige Domino Einbaukochmulde in Edelstahl Ausführung aus deutscher Produktion.
Rommelsbacher EBS 3074/E - Elektrokochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 27 cm - Tiefe: 50 cm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
29 cm
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Elektrokochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
53 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
4.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3000 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
27 cm
Mindesttiefe
50 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Rostfreier Edelstahl
Kochfeld Details
1 x massive Platten-Kochstelle - 1500 W - 145 mm ¦ 1 x massive Platten-Kochstelle - 1500 W - 180 mm
Heizelementtyp
Massive Platten-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: elektro kochfelder, kochfelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.