Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CF3910 CURL Release Brush


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4480842
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CF3910
EAN/GTIN:
     3121040039342
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Rowenta CF3910 CURL Release Brush - Haartrockner/Haarstyler - Weiß/Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Gold
Produkttyp
Haartrockner/Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
300 W
Kabel
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
400 g
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Thermobürste (25 mm), Thermobürste (21 mm)
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Tourmaline-Beschichtung, Lockenausrollfunktion
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Styler-Funktionen
Locken, Bürste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.