Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative MA930 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4479289
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF0300AA004
EAN/GTIN:
     5390660180590
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Hohe Leistung, Kommunikation und Mobilität - das Creative MA930 ist ein echter Alleskönner. Dank dem ergonomischen integrierten Mikrofon können Sie per Knopfdruck zwischen Anrufannahme und Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone (z. B. Android) umschalten. Außerdem können Sie mit dem exklusiven Computeradapter Skype und andere Kommunikations-Apps auf Ihrem Laptop verwenden. Das mit einem der weltweit kleinsten - gerade mal 6 mm! - präzise gestimmten Neodym-Mikrotreiber ausgestattete Headset überzeugt durch seine hervorragende Klangwiedergabe bei Musik, Spielen und Sprachanrufen. Durch das In-Ear-Design des MA930 werden Außengeräusche weitgehend abgeschirmt, sodass Sie in Ruhe telefonieren oder Ihre Musik ungestört genießen können. Dieses Headset ist der perfekte Begleiter für unterwegs!
Creative MA930 - Headset - im Ohr - kabelgebunden - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
12 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ Headsetadapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Kabel
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.