Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Minikassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diktierkassette
Diktierkassette
Artikel-Nr.:
     C1006-4467131
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Philips - Minikassette - 1 x 30min
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
17 g
Leere Medien
Typ
Minikassette
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Medienkapazität
30min
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,99*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.