| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4444629 Herst.-Nr.: PZ-2963 EAN/GTIN: 8713016029638 |
| |
|
| | |
| Von Bratkartoffeln bis Fisch, in dieser Multifunktionspfanne können Sie wirklich alles backen und braten.30 cm Durchmesser und abnehmbares Kabel mit Thermostatregler. Tristar PZ-2963 - Partypfanne - 1.5 kW Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Partypfanne | | Besonderheiten | Einstellbares Thermostat, Glasdeckel mit Dampf-Austritt, wärmeisolierter Griff | | Oberflächenbeschichtung | Antihaftbeschichtung | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Energieversorgung | Stromverbrauch | 1.5 kW | | Spannung | 230 V | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 34 cm | | Tiefe (Versand) | 34 cm | | Höhe (Versand) | 11.5 cm | | Gewicht (Versand) | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multipfanne, Party-Pfanne, Partypfanne, Deckel Kartoffelkocher, Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, deckel pfanne 300 mm, deckel kartoffelkocher, partypfanne tristar |
| | |
| |