Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton W 300 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437781
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9069
EAN/GTIN:
     4007540090696
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
30 cm (12") Tieftonlautsprecher mit luftgetrockneter Membran und Druckausgleichsöffnung im Polkern. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.
Visaton W 300 8 OHM - Lautsprechertreiber - 120 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Verschiedenes
Empfohlene Gehäuse
Offen - 70 Liter - 36Hz ¦ Offen - 100 Liter - 32Hz ¦ Offen - 150 Liter - 29Hz
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Bis zu 2.500 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
91 dB
Dauerstrom
120 Watt
Spitzenleistung
180 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 120 Watt - bis zu 2.500 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Woofer-Treiber - 300 mm (12") - luftgetrocknetes Papier
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
28 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
13.2 cm
Gewicht
2.8 kg
Durchmesser
30.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.