Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton W 100 S 4 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437766
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9020
EAN/GTIN:
     4007540090207
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Mitteltieftöner
Tieftöner
mitteltieftöner
10 cm (4") HiFi-Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und temperaturstabiler 20-mm-Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner in Miniboxen und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang besonders als Tiefmitteltöner in 3-Wege-Boxen und Satellitensystemen für Subwoofer-Anlagen geeignet.
Visaton W 100 S 4 OHM - Lautsprechertreiber - 30 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Verschiedenes
Empfohlene Gehäuse
Geschlossen - 4 Liter ¦ Offen - 5 Liter - 70Hz ¦ Offen - 10 Liter - 56Hz
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Bis zu 15.000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
86 dB
Dauerstrom
30 Watt
Spitzenleistung
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 30 Watt - bis zu 15.000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Mid-/Woofer-Driver - 100 mm (4") - beschichtetes Papier
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
9.4 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
5.4 cm
Gewicht
490 g
Durchmesser
12.2 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.