Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton KE 25 SC 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437764
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1191
EAN/GTIN:
     4007540011912
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Hochtöner
visaton hochtöner 8 ohm
hochtöner
Magnetisch geschirmte 25 mm (1") High-End-Kalotte mit Keramik als Kalottenmaterial für kristallklare und pegelfeste Wiedergabe ohne Verzerrungen. Die Polkernbohrung mit strömungsgünstigen Rundungen, der bedämpfte Hohlraum und der belüftete Schwingspulenträger ermöglichen eine sehr tiefe Resonanzfrequenz. Die Impedanz wird mit einem integrierten R-C-L-Glied linearisiert. Die Kalotte ist damit ohne Probleme in ein Frequenzweichennetzwerk integrierbar. Das Schutzgitter trägt innen einen akustischen Tiefpass in Form eines transparenten Ringes, der aber erst bei 25 kHz wirkt und dort eine Materialresonanz bedämpft. Es bewirkt außerdem eine Verbesserung des Rundstrahlverhaltens bei hohen Frequenzen.
Visaton KE 25 SC 8 OHM - Lautsprechertreiber - 80 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Magnetische Abschirmung
Ja
Frequenzgang
800 - 25000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
89 dB
Dauerstrom
80 Watt
Spitzenleistung
140 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 80 Watt - 800 - 25000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Keramik
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
8.2 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
0.98 kg
Durchmesser
10.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: hochtöner 8 ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.