Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Audio-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437180
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 44
EAN/GTIN:
     8716065148053
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Lumberg - Audio-Stecker - mini-phone stereo 3.5 mm männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Metallgriff
Kabeltyp
Audio-Stecker
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLBR 4
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1503 03 R
ab € 1.045,93*
Zubehör
Lumberg
1503 02
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
1503 09
ab € 1,09*
Zubehör
Lumberg
1520 01
ab € 0,72*
Zubehör
Lumberg
1520 02
ab € 1,40*
Zubehör
Lumberg
1503 17
ab € 1,10*
Zubehör
Lumberg
1503 03
ab € 0,91*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.