Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN4070SD Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Samsung WMN4070SD 101,6 cm (40") Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-4435717
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN4070SD/EN
EAN/GTIN:
     8806071592343
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Samsung WMN4070SD - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 101.6 cm (40") - Wandmontage - für Samsung DE40, ED32, ED40, HE40, LE32, MD32, MD40, ME32, ME40, PE40
Weitere Informationen:
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Horizontale oder vertikale Installation
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
101.6 cm (40")
Platzierung/Montage
Wandmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung DE40A, DE40C, ED32C, ED40C, HE40A, LE32C, MD32B, MD32C, MD40B, MD40C, ME32B, ME32C, ME40A, ME40B, ME40C, PE40C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.