Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FF 1631 ONE FILTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4418810
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     FF 1631
EAN/GTIN:
     3045386351763
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse tefal
friteuse
Das extrafeine Auffangsieb filtert Frittierreste aus dem Öl. Während des Frittierens befindet sich das Auffangsieb am Boden des Ölbades und kann nach dem Abkühlen des Öls sicher und bequem am Griff herausgehoben werden. Sauberes Öl ohne verbrannte Frittierreste für: weniger Geruch, besseren Geschmack und gesünderes Frittieren.
Tefal FF 1631 ONE FILTRA - Fritteuse - 1.9 kW - Weiß/Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Anthrazit
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, wärmeisolierter Griff, automatische Deckelentriegelung, abnehmbarer Deckel, Clean-Oil-System
Fassungsvermögen
1.2 kg
Fettfüllmenge
2.1 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.9 kW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.