Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WP 1 Extension Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4416974
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     99.50.00
EAN/GTIN:
     4011833400178
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Steba WP 1 Extension Module - Warmhalteplatte - 135 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Warmhalteplatte
Besonderheiten
Ein/Aus-Kontrollleuchte
Max. Temperatur
120 °C
Temperatureinstellungen
Stufenlose Temperaturregelung (50 - 120°C)
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Glasoberfläche, Chromgriff
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
135 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.