Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN DK 1042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4410888
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     DK 1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochtafel severin
SEVERIN DK 1042 - Elektroherdplatte - 2.5 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Ein/Aus-Kontrollleuchte, hitzebeständiges Gehäuse, stufenlose Temperatursteuerung
Heizelement
155 mm - 1000 W und 185 mm - 1500 W Kochplatten
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
8.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 kW
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
DK1014
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.