Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Electron A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4408308
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410401
EAN/GTIN:
     0043859550456
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Die SafeCut Schneidekassetten schließen die Klinge ein, so dass sie nur beim Schneiden hervortritt Für ein Maximum an Sicherheit und Bedienkomfort Schneidet bis zu 10 Blatt (80g/m²) gleichzeitig Schneidbett aus Metall für längere Haltbarkeit bei häufiger Nutzung Papierklemme minimiert das Risiko eines Verrutschens des Papiers während des Schneidens Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für SafeCut Klingen Formatraster für verschiedene Formate
Fellowes Electron A4 - Trimmer - 320 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Trimmer
Gewicht
1.28 kg
Packungsinhalt
4 Austausch-Blades
Schneidegerät
Merkmale
SafeCut LED-Führung
Schnittlänge
320 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
10
Kanteneffekte
Wellen, Faltbar, Perforation
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5410101
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.