Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC2411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4399081
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00131897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
universal fernbedienungen
Thomson ROC2411 - Universalfernbedienung - infrarot - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.4 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
86 g
Farbe
Schwarz
Anschlusstechnik
Infrarot
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Unterstützte Geräte
TV, Satelliten-Fernsehsystem
Funktionen
Makrofunktion, farbkodierte Tasten, schwarzbeleuchtete Knöpfe
Max. Betriebsentfernung
16 m
Anzahl unterstützter Geräte
2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.