Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL-LE1 Kameraleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4399065
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVLLE1.CE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte sony
Eindrucksvolle Lichteffekte, die hervorragend zu Ihren Aufnahmen passen: Durch die natürliche Farbtemperatur des LED-Spektrums wird das Licht der Sonne sehr genau imitiert, und mit dem integrierten Farbkonversionsfilter können Sie außerdem für warme Hauttöne bei Innenaufnahmen sorgen. Große Auswahl an praktischen Akkus für nahezu jede Aufnahme: Egal, ob Sie nach herkömmlichen Ni-MH-Akkus oder aufladbaren AA-Alkaline-Batterien suchen, oder Ihre Aufnahmezeit mit langanhaltenden, aufladbaren InfoLITHIUM-Akkus für die M- oder V-Serie verlängern möchten. Kompatibilität mit Handycam NEX VG Modellen, a SLT/DSLR-Kameras und allen anderen Kameramarken mit „Cold“ Zubehörschuh: Dank der beiden mitgelieferten Schuhadaptern ist ein breites Spektrum an verschiedenen Kameras abgedeckt. Nach oben, nach unten, seitlich und in jedem Winkel: Das Licht lässt sich schnell und einfach schwenken - so können viele verschiedene direkte und indirekte Lichteffekte erzeugt werden.
Sony HVL-LE1 - Kameraleuchte - 1 Köpfe x 60 Lampe - LED - DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
Kameraleuchte
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Kameraleuchte ¦ 2 x Zubehörschuhadapter ¦ 1 x Weichzeichnerfilter ¦ 1 x Farbfilter ¦ 1 x Beutel
Beleuchtungssystem
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
DC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Kopf
Farbtemperatur
5500 K
Merkmale
Feste Torblenden
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
60
Enthaltener Lichtwandler
Torblende, Diffusionsfilter, Konversionsfilter 5.500 K zu 3.200 K
Lichtleistung in LUX
1800 (0.5m)
Montage
Universal-Schuh-Halterung
Steuerungen
Energiebereich (max. bis min.)
Voll bis 1/10
Energiestufen
Stufenlos
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.