Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4341410
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV41-6300-0
EAN/GTIN:
     0698833022599
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.
Ergotron - Wagen - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - medizinisch - Kunststoff, Aluminium, verzinker Stahl - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26.8 kg
Farbe
Grau, weiß, Polished Aluminum
Material
Kunststoff, Aluminium, verzinker Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, feststellbare Rollen, abschließbar, antimikrobielle Beschichtung, Ablagekorb, Handgelenkauflage
Max. Ladegewicht
15.9 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU / Notebook / Barcode-Scanner
Integrierte Geräte
4-Port USB-Hub
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
25°
Schwenken
24°
Anheben
63.5 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
135 cm x 89 cm x 91 cm / 39.1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.292,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,79*
€ 1.759,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,10*
€ 1.741,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,96*
€ 1.656,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,00*
€ 1.600,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,53*
€ 1.538,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.