Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Deskphone Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4339093
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102126
EAN/GTIN:
     7394001021120
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Mit 0,50 m und 3 m Anschlusskabel. Zum Anschluss an Tischtelefone. Farbe: Lakritzschwarz.
Konftel Deskphone Adapter - Telefonadapter - RJ-45 weiblich zu RJ-11 weiblich - Liquorice Black - für Konftel 55, 55W, 55Wx
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Liquorice Black
Kabeltyp
Telefonadapter
Konnektivität
Anschluss
2 x RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-11 - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Konftel 55, 55W, 55Wx
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 541,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.